Prodotti /

Cod. Rexel
L3APF5014
Cod. Produttore
APF5014

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Acc. unione angolare PF1615
  • Serie: Acces. Perfiles
  • Marcatura CE: Si
  • Conforme RoHS: Si
  • Raccolta selettiva: Si
  • Ref. prodotto: APF5014
  • Uso: Profili angolari
  • Aggiornamento: 22/09/2025

Documentazione tecnica

Accessorio di unione angolare per profilo PF1615, realizzato in alluminio resistente e di colore grigio. Questo componente è progettato per garantire una connessione stabile e precisa tra profili, assicurando robustezza e durata nelle installazioni elettriche. Conforme alle normative CE e RoHS, è ideale per applicazioni che richiedono qualità, sicurezza e rispetto dell'ambiente. La sua struttura è studiata per facilitare il montaggio e mantenere l'integrità del sistema di profili, rappresentando una soluzione affidabile per l'assemblaggio di componenti elettrici. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: ACC. UNIONE ANGOLARE PROFILO PF1615Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

colore

Grigio

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Alluminio

Accessorio

Serie

Acces / Perfiles

Produttore

Acc. unione angolare profilo PF1615 per illuminazione ambienti lavoro