›

Accessorio sospensione TLR unione 2m per impianti elettrici

Cod. Rexel L3ASTLRU32
Cod. Produttore ASTLRU32

Informazioni principali

  • Descrizione: ACC. TLR SOSPENSIONE, DEC UNIONE, 2m
  • Lunghezza cavo: 2 metri
  • Serie: Acces. TURIA
  • Garanzia: 5 anni
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazione: Sospensione elettrica
  • Finitura: Elegante
  • Produzione: Su richiesta

Descrizione del prodotto

Accessorio di sospensione lineare per sistemi elettrici, ideale per applicazioni di unione e fissaggio. Questo componente è progettato per garantire stabilità e sicurezza nelle installazioni, con un cavo di sospensione lungo 2 metri che assicura flessibilità e adattabilità. Realizzato con materiali resistenti, si integra perfettamente in ambienti professionali dove è richiesta una soluzione robusta e duratura. L'accessorio è parte della gamma TURIA, offrendo qualità certificata e affidabilità nel tempo. La sua struttura è studiata per facilitare il montaggio e mantenere la funzionalità anche in condizioni di uso intensivo. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: L3ASTLRU32 è un innovativo accessorio sospensi N TLR, progettato per garantire prestazioni elevate e durature. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una soluzione affidabile per le tue esigenze di sospensione. La sua colorazione elegante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo non solo funzionale ma anche esteticamente gradevole. Scegli L3ASTLRU32 per un accessorio che unisce praticità e design.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Protezione della superficie

Zincato

tipo di sblocco

Altro

Con finitura decorativa

Tipo di terminazione

Fune di sospensione

Fissaggio finale

Con finitura decorata

Diametro del avo

1,5 mm

Materiale del cavo

Acciaio inossidabile

Materiale foro/tenditore

Acciaio inossidabile

Serie

Acces / TURIA

Accessorio sospensione TLR unione 2m per impianti elettrici