›

ACC. TLR SOSP. HM6 DISC PER 1125MM

Cod. Rexel L3ASTLR2423
Cod. Produttore ASTLR2423

Informazioni principali

  • Descrizione: ACC. TLR SOSP. HM6 DISC
  • Lunghezza: 1125 mm
  • Materiale: Alta qualità e resistente
  • Confezione: 2 pezzi
  • Applicazione: Sistemi elettrici lineari
  • Garanzia: 5 anni
  • Serie: Acces. TURIA
  • Uso: Fissaggio e sospensione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Accessorio di sospensione TLR HM6 DISC progettato per applicazioni elettriche lineari, specifico per una lunghezza di 1125 mm. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Questo componente è ideale per il fissaggio e la sospensione di sistemi elettrici, assicurando stabilità e sicurezza nell’installazione. Disponibile in confezioni da 2 pezzi, è adatto a impieghi professionali che richiedono precisione e robustezza. La sua configurazione è studiata per integrarsi perfettamente con sistemi di sospensione lineari, offrendo una soluzione efficiente e durevole.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Protezione della superficie

Zincato

lunghezza del cavo

2 m

tipo di sblocco

Altro

Tipo di terminazione

Fune di sospensione

Fissaggio finale

Con estremità filettata

Diametro del avo

1,5 mm

Materiale del cavo

Acciaio inossidabile

Materiale foro/tenditore

Acciaio inossidabile

Serie

Acces / TURIA

ACC. TLR SOSP. HM6 DISC PER 1125MM