Prodotti /

Cod. Rexel
L3ASTLR0314
Cod. Produttore
ASTLR0314

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ACC. TLR SOSP. DEC HF
  • Lunghezza: 565 mm
  • Quantità: 1 pezzo
  • Serie: Acces. TURIA
  • Garanzia: 5 anni
  • Applicazione: Illuminazione ambienti
  • Tipo: Accessorio sospensione
  • Compatibilità: Per TLR

Documentazione tecnica

Accessorio di sospensione per sistemi lineari, progettato per garantire un fissaggio sicuro e stabile di profili da 565 mm. Realizzato per applicazioni ad alta frequenza (HF), questo componente è caratterizzato da un design robusto e funzionale, ideale per installazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità. Include un cavo di sospensione di 1 metro, fornito in confezione da due pezzi, ed è coperto da una garanzia di 5 anni. Questo accessorio è parte della gamma TURIA, sinonimo di qualità e durata nel settore degli accessori per illuminazione lineare. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: ACC. TLR SOSP. DEC HF, PER 565MM, 1Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

colore

Grigio

Protezione della superficie

Zincato

lunghezza del cavo

1 m

tipo di sblocco

Altro

Con finitura decorativa

Tipo di terminazione

Fune di sospensione

Fissaggio finale

Con finitura decorata

Diametro del avo

1,5 mm

Materiale del cavo

Acciaio inossidabile

Materiale foro/tenditore

Acciaio inossidabile

Serie

Acces / TURIA