Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Cod. Rexel
L3ASTLR4324
Cod. Produttore
ASTLR4324

Informazioni di prodotto

  • Serie: Acces. TURIA
  • Lunghezza: 1685 mm
  • Tipo: Acc. sospensione decorativa
  • Garanzia: 5 anni
  • Quantità confezione: 3 pezzi
  • Finitura: Elegante e durevole
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Produzione: Su richiesta

Documentazione tecnica

Accessorio di sospensione per sistemi lineari, progettato per l'installazione di apparecchi con lunghezza di 1685 mm. Realizzato per garantire un fissaggio sicuro e stabile, è compatibile con sistemi a sospensione e offre una soluzione affidabile per l'installazione di apparecchiature elettriche. Il prodotto è fornito in confezioni da tre pezzi e dispone di una garanzia di cinque anni, assicurando qualità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni professionali nel settore dell'illuminazione lineare, questo accessorio combina funzionalità e resistenza. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Scopri il L3ASTLR4324, un accessorio per la sospensione decorativa di alta qualità, progettato per un'installazione semplice e sicura. Realizzato con materiali durevoli, questo prodotto offre una lunghezza di 1685 mm, garantendo versatilità e adattabilità in vari ambienti. La sua finitura elegante si integra perfettamente in qualsiasi spazio, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca funzionalità e stile. Scegli il L3ASTLR4324 per un tocco di raffinatezza e praticità nelle tue installazioni elettriche.

colore

Grigio

Protezione della superficie

Zincato

lunghezza del cavo

2 m

tipo di sblocco

Altro

Con finitura decorativa

Tipo di terminazione

Fune di sospensione

Fissaggio finale

Con finitura decorata

Diametro del avo

1,5 mm

Materiale del cavo

Acciaio inossidabile

Materiale foro/tenditore

Acciaio inossidabile

Serie

Acces / TURIA

Produttore

Accessorio sospensione decorativa 1685 mm per illuminazione tecnica