Prodotti /

Cod. Rexel
L3ASTLR2314
Cod. Produttore
ASTLR2314

Informazioni di prodotto

  • Serie: Acces. TURIA
  • Lunghezza: 1125 mm
  • Tipo: Acc. TLR sosp. DEC HF
  • Quantità: 2 pezzi
  • Garanzia: 5 anni
  • Applicazione: per lampade lineari
  • Altezza sospensione: 1 metro
  • Produzione: su richiesta

Documentazione tecnica

Accessorio di sospensione TLR DEC HF progettato per installazioni lineari con lunghezza di 1125 mm. Realizzato per garantire un fissaggio sicuro e stabile, questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono sistemi di sospensione affidabili. La struttura è studiata per assicurare durata e resistenza nel tempo, con una garanzia di 5 anni che ne attesta la qualità. Perfetto per l’uso in ambienti professionali, contribuisce a una gestione ordinata e funzionale degli impianti elettrici lineari. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: ACC. TLR SOSP. DEC HF, PER 1125MM,Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

colore

Grigio

Protezione della superficie

Zincato

lunghezza del cavo

1 m

tipo di sblocco

Altro

Con finitura decorativa

Tipo di terminazione

Fune di sospensione

Fissaggio finale

Con finitura decorata

Diametro del avo

1,5 mm

Materiale del cavo

Acciaio inossidabile

Materiale foro/tenditore

Acciaio inossidabile

Serie

Acces / TURIA

Produttore

Accessorio TLR sospeso DEC HF 1125mm illuminazione ambienti lavoro