Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Applique e Plafoni /

Cod. Rexel
L3ASTLR0323
Cod. Produttore
ASTLR0323

Informazioni di prodotto

  • Serie: Acces. TURIA
  • Lunghezza: 565 mm
  • Cavo sospensione: 2 m
  • Quantità: 2 pezzi
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Materiale: Alta qualità
  • Garanzia: 5 anni
  • Applicazione: Elettrica versatile

Documentazione tecnica

Accessorio sospensione per sistema lineare TURIA, modello ASTLR0323, progettato per il fissaggio di elementi decorativi tramite disco a sospensione. Realizzato per supportare una lunghezza di 565 mm con cavo di sospensione lungo 2 metri, garantisce stabilità e sicurezza nell’installazione di componenti elettrici lineari. La costruzione robusta assicura durata e affidabilità nel tempo, ideale per applicazioni in ambienti che richiedono un fissaggio preciso e resistente. Prodotto con garanzia di qualità, rappresenta una soluzione tecnica efficace per il montaggio di apparecchiature elettriche sospese. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Scopri l'ACC. TLR SOSP. DEC DISC, progettato per un'installazione semplice e sicura con una lunghezza di 565 mm. Questo accessorio della linea TURIA è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo robustezza e durata nel tempo. La sua versatilità lo rende ideale per applicazioni elettriche, assicurando prestazioni affidabili in ogni situazione. Scegli un prodotto che combina funzionalità e design, perfetto per le tue esigenze elettriche.

colore

Grigio

Protezione della superficie

Zincato

lunghezza del cavo

2 m

tipo di sblocco

Altro

Con finitura decorativa

Tipo di terminazione

Fune di sospensione

Fissaggio finale

Con finitura decorata

Diametro del avo

1,5 mm

Materiale del cavo

Acciaio inossidabile

Materiale foro/tenditore

Acciaio inossidabile

Serie

Acces / TURIA

Produttore

Acc. TLR sospeso DEC DISC 565mm accessorio elettrico