Prodotti /

Cod. Rexel
L3ASTLR2323
Cod. Produttore
ASTLR2323

Informazioni di prodotto

  • Serie: Acces. TURIA
  • Lunghezza: 1125 mm
  • Cavo sospensione: 2 m
  • Quantità: 2 pezzi
  • Garanzia: 5 anni
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Design: Compatto e funzionale

Documentazione tecnica

Accessorio per sospensione TLR di tipo DEC DISC, progettato per supportare profili lineari da 1125 mm. Il prodotto è realizzato per garantire una sospensione stabile e sicura di sistemi di illuminazione lineare, con un cavo di sospensione lungo 2 metri incluso nella confezione da 2 pezzi. Questo accessorio si distingue per la sua affidabilità e durata, supportata da una garanzia di 5 anni, ed è ideale per applicazioni elettriche che richiedono soluzioni di fissaggio precise e resistenti. La finitura e i materiali sono studiati per assicurare una lunga durata anche in ambienti professionali. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Scopri l'accessorio ideale per l'installazione di sistemi elettrici con l'ACC. TLR SOSP. DEC DISC PER 1125MM. Questo prodotto è progettato per garantire una sospensione sicura e stabile, rendendolo perfetto per applicazioni che richiedono un supporto robusto e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una durata eccezionale e resistenza nel tempo. Il design compatto e funzionale permette una facile integrazione in diversi contesti, rendendolo versatile per molteplici utilizzi. Sia che tu stia lavorando su progetti residenziali o commerciali, questo accessorio rappresenta una scelta eccellente per ottimizzare la tua installazione elettrica. Con una lunghezza di 1125 mm, è progettato per adattarsi perfettamente alle tue esigenze specifiche.

colore

Grigio

Protezione della superficie

Zincato

lunghezza del cavo

2 m

tipo di sblocco

Altro

Con finitura decorativa

Tipo di terminazione

Fune di sospensione

Fissaggio finale

Con finitura decorata

Diametro del avo

1,5 mm

Materiale del cavo

Acciaio inossidabile

Materiale foro/tenditore

Acciaio inossidabile

Serie

Acces / TURIA

Produttore

Accessorio sospensione DEC DISC 1125mm per impianti elettrici