Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG01103
Cod. Produttore
01103
Cod. EAN
3303430011033

Informazioni di prodotto

Accessori per tetto - Prisma P IP55

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Accessorio per tetto con grado di protezione IP55, ideale per garantire sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici nelle installazioni elettriche. Progettato per assicurare una perfetta tenuta contro polvere e getti d'acqua, questo componente è adatto a diverse applicazioni industriali e civili dove è richiesta una protezione affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durabilità e robustezza nel tempo, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici in ambienti esposti.

esecuzione

anello per trasporto

profondità

30 mm

larghezza

43 mm

colore

naturale

altezza

25 mm

materiale

metallo