› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi Metallici e accessori

Acc. Taz/Taix-Curva 90 Taz D 16Mm Bticino Spa

Cod. Rexel LE86391
Cod. Produttore 86391
Cod. EAN 8009561130050

Informazioni principali

  • Materiale: acciaio zincato
  • Curva: 90 gradi
  • Diametro esterno: 16 mm
  • Protezione IP: IP68 con connettori TILOK
  • Temperatura operativa: -25° C a +150° C
  • Resistenza chimica: buona per petrolio, detergenti, diesel
  • Continuità elettrica: garantita
  • Serie: RTA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva TAZ a 90 gradi; ricavate da tubo TAZ. Materiale: acciaio zincato sendzimir secondo EURONORM 142/95 e 147/91. Diametro esterno tubo: 16mm

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Angolo a 90°

diametro nominale

16 mm

grado di protezione (IP)

IP68

materiale del raccordo a vite

Metallo

Serie

RTA

Acc. Taz/Taix-Curva 90 Taz D 16Mm Bticino Spa