› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi Metallici e accessori

ACC. TAZ/TAIX-CURVA 90 TAIX D 16MM

Cod. Rexel LE86691
Cod. Produttore 86691
Cod. EAN 8009561207660

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox AISI 304
  • Curva: 90 gradi
  • Diametro tubo: 16 mm
  • Protezione IP: IP68 con connettori TILOK
  • Temperatura operativa: -25°C a +150°C
  • Resistenza chimica: Alta su petrolio, detergenti, diesel
  • Continuità elettrica: Garantita
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva TAIX a 90 gradi; ricavate da tubo TAIX. Materiale: acciaio inox AISI 304 secondo UNI EN 10088. Diametro esterno tubo: 16mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Angolo a 90°

Tipologia costruttiva

Senza filettatura

monopezzo

diametro nominale

16 mm

grado di protezione (IP)

IP68

materiale del raccordo a vite

Metallo

Serie

RTA

ACC. TAZ/TAIX-CURVA 90 TAIX D 16MM