› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi Metallici e accessori

ACC. TAZ-COLLARE CLIKO DIAM.50

Cod. Rexel LECLK50
Cod. Produttore CLK50
Cod. EAN 8009561328433

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio zincato Fe50
  • Diametro tubo: 50 mm
  • Resistenza carico: >450 N per 48h
  • Continuità elettrica: Garantita
  • Chiusura: Coperchio a scatto incernierato
  • Applicazione: Fissaggio rapido tubi TAZ
  • Allineamento: Base con asola
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collari di fissaggio brevettati CLIKO ad innesto rapido per tubi TAZ, con coperchio a scatto incernierato per applicazioni a soffitto. Ogni pezzo è identificato con la marcatura del diametro del tubo. Base con asola per il corretto allineamento Diametro esterno tubo: 50mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Zincato a nastro

numero max. di tubi

1

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

Foro per vite

adatto per diametro tubo

50 ... 50 mm

Serie

RTA

ACC. TAZ-COLLARE CLIKO DIAM.50