Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LECLK40
Cod. Produttore
CLK40
Cod. EAN
8009561328402

Informazioni di prodotto

Collari di fissaggio CLIKO ad innesto rapido per tubi TAZ

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Collari di fissaggio brevettati CLIKO ad innesto rapido per tubi TAZ, con coperchio a scatto incernierato per applicazioni a soffitto. Ogni pezzo è identificato con la marcatura del diametro del tubo. Base con asola per il corretto allineamento Diametro esterno tubo: 40mm

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Zincato a nastro

numero max. di tubi

1

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

Foro per vite

adatto per diametro tubo

40 ... 40 mm

Serie

RTA

Produttore

Collare fissaggio rapido CLIKO per tubi TAZ diametro 40mm applicazioni a soffitto

€ 1,74 x 1 pz.
(pz.)
160 pz.
Q.tà consigliata info