Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LECLK32
Cod. Produttore
CLK32
Cod. EAN
8009561328372

Informazioni di prodotto

Acc. TAZ-Collare cliko diam.32

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Collari di fissaggio brevettati CLIKO ad innesto rapido per tubi TAZ, con coperchio a scatto incernierato per applicazioni a soffitto. Ogni pezzo è identificato con la marcatura del diametro del tubo. Base con asola per il corretto allineamento Diametro esterno tubo: 32mm

adatto per diametro tubo

32 mm 32 mm

numero max. di tubi

1

tipo di fissaggio

foro per vite

colore

grigio

materiale

acciaio inossidabile

superficie

zincato a nastro

Produttore

Collare fissaggio rapido CLIKO per tubi TAZ diametro 32mm applicazioni a soffitto

€ 1,61 x 1 pz.
(pz.)
240 pz.
Q.tà consigliata info