› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi Metallici e accessori

ACC. TAIX-COLLARE CLIKO INOX DIAM.3

Cod. Rexel LECLK32X
Cod. Produttore CLK32X
Cod. EAN 8009561385085

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox AISI304
  • Diametro tubo: 32 mm
  • Resistenza: > 450 N per 48h
  • Continuità elettrica: Garantita
  • Fissaggio: Rapido a innesto
  • Coperchio: Scatto incernierato
  • Compatibilità: Serie TAZ e TAIX
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collari di fissaggio brevettati CLIKO ad innesto rapido per tubi TAIX, con coperchio a scatto incernierato per applicazioni a soffitto. Ogni pezzo è identificato con la marcatura del diametro del tubo. Base con asola per il corretto allineamento Diametro esterno tubo: 32mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

senza alogeni

numero max. di tubi

1

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

Foro per vite

adatto per diametro tubo

32 ... 32 mm

Serie

RTA

ACC. TAIX-COLLARE CLIKO INOX DIAM.3