› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi Metallici e accessori

ACC. TAIX-COLLARE CLIKO INOX DIAM.2

Cod. Rexel LECLK25X
Cod. Produttore CLK25X
Cod. EAN 8009561385047

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox AISI304
  • Diametro tubo: 25 mm
  • Resistenza carico: > 450 N per 48h
  • Continuità elettrica: Garantita
  • Fissaggio: Innesto rapido brevettato
  • Coperchio: A scatto incernierato
  • Applicazioni: Per tubi TAIX serie
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collari di fissaggio brevettati CLIKO ad innesto rapido per tubi TAIX, con coperchio a scatto incernierato per applicazioni a soffitto. Ogni pezzo è identificato con la marcatura del diametro del tubo. Base con asola per il corretto allineamento Diametro esterno tubo: 25mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

senza alogeni

numero max. di tubi

1

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

Foro per vite

adatto per diametro tubo

25 ... 25 mm

Serie

RTA

ACC. TAIX-COLLARE CLIKO INOX DIAM.2