› Illuminazione › Illuminazione per interni › Sottopensili

Cornice pannello 60x120 V3 protezione e montaggio rapido

Cod. Rexel L3ASM60X120V3
Cod. Produttore ASM60X120V3
Cod. EAN 8436572489554

Informazioni principali

  • Dimensioni: 60x120 cm
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Ottimale per pannelli
  • Installazione: Facile e rapida
  • Design: Robusto e moderno
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Garanzia: 2 anni
  • Serie: Acces. Paneles

Descrizione del prodotto

Accessorio per superficie cornice pannello 60x120 V3, progettato per garantire un'installazione sicura e stabile. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e facilità di montaggio. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto affidabile e di qualità per pannelli di dimensioni standard. Offre una soluzione funzionale per completare e proteggere la struttura del pannello, mantenendo un'estetica pulita e professionale. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: La cornice per pannelli di dimensioni 60 è un accessorio progettato per garantire un'installazione elegante e funzionale. Realizzata con materiali di alta qualità, questa cornice offre una protezione ottimale per i pannelli elettrici, assicurando al contempo un aspetto estetico moderno. Grazie alla sua versatilità, si adatta perfettamente a vari ambienti, rendendola ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La facilità di montaggio consente un'installazione rapida e senza complicazioni, mentre il design robusto assicura durata e resistenza nel tempo. Con un'attenzione particolare ai dettagli, questa cornice non solo migliora la sicurezza, ma contribuisce anche a un aspetto ordinato e professionale degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

Serie

Acces / Paneles

Cornice pannello 60x120 V3 protezione e montaggio rapido