›

Cornice pannello 60x60 V4 acciaio alta qualità installazioni elettriche

Cod. Rexel L3ASM60X60V4
Cod. Produttore ASM60X60V4
Cod. EAN 8436572486010

Informazioni principali

  • Colore: RAL9003
  • Materiale: Alluminio
  • Finitura: Bianco
  • Installazione: Superficie
  • Formato: Rettangolare
  • Dimensioni: 585x585x43 mm
  • Peso: 500 gr
  • Serie: Acces. Paneles

Descrizione del prodotto

Accessorio per pannelli con cornice rettangolare da 60x60 cm, progettato per installazione a superficie. Realizzato in alluminio con finitura bianca RAL9003, garantisce leggerezza e resistenza con un peso di soli 500 grammi. Le dimensioni precise sono 585 mm di lunghezza, 585 mm di larghezza e 43 mm di altezza/profondità. Questo accessorio è ideale per completare e rifinire pannelli elettrici, assicurando un montaggio semplice e una finitura estetica pulita e professionale. La qualità dei materiali e la cura nella progettazione offrono durata e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: La cornice per pannelli da 60 è un accessorio essenziale per migliorare l'estetica e la funzionalità delle installazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, questa cornice offre una robustezza e una durata superiori, garantendo una protezione efficace per i pannelli. Il design elegante e discreto si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, sia domestico che commerciale, rendendola una scelta versatile per vari progetti. La facilità di installazione consente una rapida applicazione, mentre le finiture curate assicurano un aspetto professionale. Con la cornice per pannelli da 60, si ottiene non solo una soluzione pratica, ma anche un elemento decorativo che valorizza l'intero impianto elettrico.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Serie

Acces / Paneles

Cornice pannello 60x60 V4 acciaio alta qualità installazioni elettriche
€ 14,40 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info