›

Accessorio superficie rotondo nero alluminio impianti elettrici

Cod. Rexel L3ASR2-DLB150
Cod. Produttore ASR2-DLB150
Cod. EAN 8436572486447

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Finitura: RAL9005
  • Materiale: Alluminio
  • Formato: Circolare
  • Lunghezza esterna: 182 mm
  • Altezza/Profondità: 155 mm
  • Serie: Acces. BOSTON
  • Garanzia: 2 anni

Descrizione del prodotto

Accessorio di superficie rotondo per sistemi di illuminazione, caratterizzato da una finitura nera opaca RAL9005 e realizzato in alluminio di alta qualità. Il design circolare con dimensioni esterne di 182 mm di diametro e un'altezza di 155 mm conferisce un aspetto elegante e moderno, ideale per integrazioni estetiche in ambienti elettrici. Questo accessorio garantisce resistenza e durabilità grazie al materiale in alluminio, offrendo una soluzione funzionale e raffinata per applicazioni di illuminazione a soffitto. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il modello L3ASR2-DLB150 si distingue per il suo design elegante e funzionale, realizzato in alluminio di alta qualità. La finitura nera conferisce un aspetto moderno e sofisticato, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni. Questo accessorio è progettato per garantire una perfetta integrazione negli impianti elettrici, offrendo robustezza e durabilità nel tempo. La sua compatibilità con diversi sistemi lo rende un'opzione versatile per professionisti e appassionati del settore. Con un'attenzione particolare alla qualità dei materiali, il L3ASR2-DLB150 è un prodotto che combina estetica e prestazioni elevate, rendendolo un elemento essenziale per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

altezza

155 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

diametro

182 mm

materiale

Alluminio

Accessorio

Serie

Acces / BOSTON

Accessorio superficie rotondo nero alluminio impianti elettrici