Prodotti /

Cod. Rexel
L3ASR2-DLB205
Cod. Produttore
ASR2-DLB205
Cod. EAN
8436572486454

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero RAL9005
  • Materiale: Alluminio
  • Formato: Circolare
  • Lunghezza esterna: 240 mm
  • Altezza/Profondità: 180 mm
  • Finitura: Opaca
  • Garanzia: 2 anni
  • Serie: Acces. BOSTON

Documentazione tecnica

Accessorio di superficie rotondo dal design essenziale, caratterizzato da una finitura nera opaca RAL9005 e realizzato in alluminio di alta qualità. Il prodotto presenta una forma circolare con dimensioni compatte, con una lunghezza esterna di 240 mm e un'altezza/profondità di 180 mm, ideale per applicazioni di illuminazione in ambienti elettrici. La struttura in alluminio garantisce leggerezza e resistenza, mentre il colore nero conferisce un aspetto moderno e discreto, adatto a molteplici contesti. Questo accessorio è progettato per integrarsi perfettamente con sistemi di illuminazione downlight, offrendo funzionalità e stile in un unico elemento. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: L3ASR2-DLB205 è un accessorio di alta qualità, realizzato in alluminio e caratterizzato da un elegante design nero. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche, grazie alla sua robustezza e alla capacità di garantire prestazioni affidabili. La sua forma rotonda si integra perfettamente in vari contesti, offrendo non solo funzionalità ma anche un tocco estetico. L'uso di materiali resistenti assicura una lunga durata, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca soluzioni efficienti e durature. Questo accessorio è particolarmente adatto per impianti elettrici, dove è fondamentale avere componenti che possano sostenere carichi e condizioni operative variabili. Con L3ASR2-DLB205, si ottiene un prodotto versatile e performante, perfetto per soddisfare le esigenze del settore elettrico.

colore

Nero

altezza

180 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

diametro

240 mm

materiale

Alluminio

Accessorio

Serie

Acces / BOSTON

Produttore

Accessorio superficie rotondo nero alluminio impianti elettrici