Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Cod. Rexel
L3ASR0-DLB205
Cod. Produttore
ASR0-DLB205
Cod. EAN
8436572486430

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Finitura: RAL9003
  • Materiale: Alluminio
  • Formato: Circolare
  • Lunghezza esterna: 240 mm
  • Altezza/Profondità: 180 mm
  • Serie: Acces. BOSTON
  • Garanzia: 2 anni

Documentazione tecnica

Accessorio per downlight della serie Boston, caratterizzato da una finitura bianca RAL9003 e realizzato in alluminio di alta qualità. Il design circolare con dimensioni di 240 mm di lunghezza esterna e 180 mm di altezza/profondità garantisce un'installazione versatile e un aspetto elegante e moderno. Questo accessorio è ideale per completare e valorizzare l'illuminazione, offrendo robustezza e un'estetica raffinata grazie al materiale in alluminio e alla colorazione bianca uniforme. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Scopri l'innovativo accessorio per superfici rotanti in alluminio bianco, progettato per garantire prestazioni elevate e durabilità. Questo prodotto versatile si integra perfettamente con l'ecosistema di accessori Boston, offrendo un'ottima soluzione per le tue esigenze elettriche. Realizzato in alluminio di alta qualità, il suo design elegante e funzionale lo rende ideale per diversi utilizzi. Scegli l'affidabilità e l'estetica con questo accessorio essenziale.

colore

Bianco

altezza

180 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

diametro

240 mm

materiale

Alluminio

Accessorio

Serie

Acces / BOSTON

Produttore

Accessorio superfici rotanti alluminio bianco per interni DLB