›

Accessorio sospensione cavo acciaio 2m per illuminazione

Cod. Rexel L3APF5000
Cod. Produttore APF5000

Informazioni principali

  • Descrizione: Cavo acciaio 2m
  • Marcatura CE: Si
  • Normativa RoHS: Si
  • Raccolta selettiva: Si
  • Serie: Acces. Perfiles
  • Applicazione: Sospensione lampade
  • Materiale: Acciaio
  • Lunghezza: 2 metri

Descrizione del prodotto

Accessorio di sospensione costituito da un cavo in acciaio lungo 2 metri, progettato per garantire un fissaggio sicuro e stabile di profili elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durabilità nel tempo. Conforme alle normative CE e RoHS, è un prodotto affidabile e rispettoso dell'ambiente, ideale per applicazioni elettriche che richiedono soluzioni di sospensione robuste e sicure. La sua struttura in acciaio conferisce elevata capacità di carico e stabilità, rendendolo adatto per installazioni professionali. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: ACC. SOSPENSIONE. CAVO ACCIAIO 2MLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Protezione della superficie

Zincato

lunghezza del cavo

2 m

tipo di sblocco

Altro

Con finitura decorativa

Tipo di terminazione

Altro

Fissaggio finale

Con gancio a scatto rapido

Diametro del avo

1,5 mm

Materiale del cavo

Acciaio

Serie

Acces / Perfiles

Accessorio sospensione cavo acciaio 2m per illuminazione