›

Cavo sospensione acciaio 1m per installazioni elettriche

Cod. Rexel L3APF5001
Cod. Produttore APF5001

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio
  • Lunghezza: 1 metro
  • Tipo: Cavo sospensione
  • Marcatura CE: Sì
  • Conformità RoHS: Sì
  • Raccolta selettiva: Sì
  • Serie: Acces. Perfiles
  • Uso: Supporto e sospensione

Descrizione del prodotto

Accessorio di sospensione costituito da un cavo in acciaio della lunghezza di 1 metro, ideale per il fissaggio e il supporto di profili elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e durata nel tempo. Conforme alle normative CE e RoHS, assicura sicurezza e rispetto ambientale. Questo accessorio è progettato per offrire una soluzione affidabile e versatile nell’ambito dell’installazione di impianti elettrici, facilitando il montaggio e la sospensione di componenti in modo stabile e sicuro. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il cavo di sospensione in acciaio di un metro rappresenta una soluzione robusta e versatile per le esigenze di installazione elettrica. Realizzato in acciaio di alta qualità, questo cavo offre una resistenza e una durabilità superiori, garantendo prestazioni affidabili in vari contesti. La lunghezza di un metro lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni, dalla sospensione di apparecchiature elettriche alla creazione di supporti sicuri per illuminazione e altri dispositivi. La finitura in acciaio conferisce un aspetto professionale, perfetto per ambienti industriali e commerciali. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni di lavoro impegnative, assicurando che le vostre installazioni rimangano sicure e stabili nel tempo. Con il suo design funzionale, è la scelta perfetta per chi cerca qualità e affidabilità nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Protezione della superficie

Zincato

lunghezza del cavo

1 m

tipo di sblocco

Altro

Con finitura decorativa

Tipo di terminazione

Altro

Fissaggio finale

Con gancio a scatto rapido

Diametro del avo

1,5 mm

Materiale del cavo

Acciaio

Serie

Acces / Perfiles

Cavo sospensione acciaio 1m per installazioni elettriche