› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi a Strutture modulari

Accessorio sospensione decorativa 1685mm per illuminazione interna

Cod. Rexel L3ASKL4312
Cod. Produttore ASKL4312

Informazioni principali

  • Serie: Acces. SKYLINE
  • Lunghezza: 1685 mm
  • Tipo: Accessorio sospensione
  • Finitura: Elegante e discreta
  • Materiale: Resistente
  • Compatibilità: Vari sistemi illuminazione
  • Applicazione: Residenziale e commerciale
  • Confezione: 3 pezzi

Descrizione del prodotto

Accessorio di sospensione per sistemi lineari, progettato per garantire un fissaggio sicuro e stabile. Realizzato per una lunghezza di 1685 mm, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono supporti affidabili e di alta qualità. Questo componente è caratterizzato da un design funzionale e robusto, adatto a contesti professionali e industriali. La costruzione è pensata per assicurare durata nel tempo e facilità di installazione, contribuendo all'efficienza complessiva dell'impianto elettrico. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il L3ASKL4312 è un accessorio di sospensione decorativa progettato per applicazioni di alta qualità, con una lunghezza di 1685 mm. Realizzato in materiali resistenti, questo accessorio è ideale per installazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. La sua compatibilità con vari sistemi di illuminazione lo rende versatile per diverse esigenze progettuali. La finitura elegante e discreta si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo la scelta ideale per spazi residenziali e commerciali. Con un design che combina funzionalità e estetica, il L3ASKL4312 rappresenta una soluzione efficace per ottimizzare l'illuminazione e l'aspetto degli interni. Adatto per professionisti del settore elettrico e per chi cerca prodotti di alta qualità per le proprie installazioni.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Protezione della superficie

Zincato

lunghezza del cavo

1 m

tipo di sblocco

Altro

Con finitura decorativa

Tipo di terminazione

Fune di sospensione

Fissaggio finale

Con finitura decorata

Diametro del avo

1,5 mm

Materiale del cavo

Acciaio inossidabile

Materiale foro/tenditore

Acciaio inossidabile

Serie

Acces / SKYLINE

Accessorio sospensione decorativa 1685mm per illuminazione interna