Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Cod. Rexel
L3ASKL4311
Cod. Produttore
ASKL4311

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ACC. SLK SOSP. DEC AM
  • Lunghezza: 1685 mm
  • Quantità: 3 pezzi
  • Serie: Acces. SKYLINE
  • Tipologia: Sospensione decorativa
  • Materiali: Alta qualità
  • Uso: Design moderno
  • Produzione: Su richiesta

Documentazione tecnica

Accessorio di sospensione decorativo per sistemi lineari, progettato per l'installazione su binari della serie SKYLINE. Realizzato per garantire una sospensione stabile e sicura, è adatto per lunghezze di 1685 mm. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta una soluzione funzionale e dal design essenziale, assicurando una perfetta integrazione con l’ambiente e la struttura del sistema di illuminazione. La qualità costruttiva e i materiali impiegati garantiscono durata e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Scopri l'innovativo accessorio SLK sospensione decorativa AM, progettato per una lunghezza di 1685 mm. Questo prodotto della rinomata marca SKYLINE è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durata e affidabilità. La sua funzionalità e design elegante lo rendono ideale per ambienti moderni. Scegli la versatilità e l'estetica di questo accessorio, perfetto per arricchire il tuo spazio con un tocco di classe.

prodotto Sustainable

Si

colore

Grigio

Protezione della superficie

Zincato

lunghezza del cavo

1 m

tipo di sblocco

Altro

Con finitura decorativa

Tipo di terminazione

Fune di sospensione

Fissaggio finale

Con finitura decorata

Diametro del avo

1,5 mm

Materiale del cavo

Acciaio inossidabile

Materiale foro/tenditore

Acciaio inossidabile

Serie

Acces / SKYLINE

Produttore

Accessorio sospensione decorativa SLK AM 1685 mm per illuminazione tecnica

€ 37,97 x 1 pz.