Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

Cod. Rexel
L3ASKL10
Cod. Produttore
ASKL10

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox
  • Colore: Grigio
  • Lunghezza: 845 mm
  • Quantità: 2 pezzi
  • Serie: Acces. SKYLINE
  • Finitura: Superf. SKL eco
  • Robustezza: Alta durata
  • Applicazione: Accessorio lineare

Documentazione tecnica

Accessorio per superfici SKL realizzato in acciaio inox di colore grigio, progettato per l'installazione su profili da 845 mm. Questo componente garantisce robustezza e resistenza alla corrosione, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura è studiata per integrarsi perfettamente con il sistema lineare SKYLINE, offrendo una soluzione funzionale e di qualità per il fissaggio e il supporto delle superfici. La finitura eco-friendly assicura un prodotto sostenibile senza compromettere le prestazioni tecniche. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Scopri L3ASKL10, un accessorio innovativo della famiglia Acces. SKYLINE. Realizzato in acciaio inox di alta qualità, questo prodotto si distingue per la sua robustezza e durata. Il colore grigio conferisce un aspetto elegante e moderno, rendendolo ideale per ogni ambiente. Progettato per una superficie di 845mm, L3ASKL10 è perfetto per ottimizzare le tue esigenze elettriche. La sua versatilità lo rende un accessorio essenziale per ogni progetto.

colore

Grigio

larghezza

2 mm

altezza

15 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

57 mm

materiale

Acciaio inox

Accessorio

Serie

Acces / SKYLINE

Produttore

Accessorio Skyline acciaio inox grigio 845mm superf.