Prodotti /

Cod. Rexel
L3ASKL30
Cod. Produttore
ASKL30

Informazioni di prodotto

Acc. SKL superf. Eco, per 1405mm, 2 pzz

Documentazione tecnica

Scopri l'accessorio SKL Superficie Eco per 140, un prodotto innovativo della famiglia Accessori SKYLINE. Realizzato in acciaio inox, questo accessorio di colore grigio è progettato per offrire una soluzione pratica e duratura. La sua versatilità lo rende ideale per molteplici applicazioni, garantendo resistenza e funzionalità. Scegli un accessorio che unisce design e prestazioni, perfetto per chi cerca qualità e affidabilità nel proprio materiale elettrico. Descrizione del produttore: Scopri l'accessorio SKL Superficie Eco per 140, un prodotto innovativo della famiglia Accessori SKYLINE. Realizzato in acciaio inox, questo accessorio di colore grigio è progettato per offrire una soluzione pratica e duratura. La sua versatilità lo rende ideale per molteplici applicazioni, garantendo resistenza e funzionalità. Scegli un accessorio che unisce design e prestazioni, perfetto per chi cerca qualità e affidabilità nel proprio materiale elettrico.

colore

Grigio

larghezza

2 mm

altezza

15 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

57 mm

materiale

Acciaio inox

Accessorio

Serie

Acces / SKYLINE