Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

Cod. Rexel
L3ASKL20
Cod. Produttore
ASKL20

Informazioni di prodotto

  • Serie: Acces. SKYLINE
  • Materiale: Acciaio inox
  • Lunghezza: 1125 mm
  • Colore: Grigio
  • Quantità: 2 pezzi
  • Tipologia: Accessorio superficie
  • Design: Elegante e funzionale
  • Produzione: Su richiesta

Documentazione tecnica

Accessorio di fissaggio realizzato in acciaio inox, caratterizzato da una finitura grigia resistente. Progettato per l'installazione su superfici di 1125 mm, questo componente garantisce robustezza e durabilità nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali affidabili e di alta qualità, assicura una perfetta integrazione e stabilità nella struttura di supporto. La sua costruzione in acciaio inox lo rende resistente alla corrosione e adatto a diverse condizioni ambientali. Venduto in confezioni da due pezzi, rappresenta una soluzione pratica e funzionale per il montaggio e il fissaggio di elementi elettrici. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Presentiamo l accessorio L3ASKL20, parte della gamma SKYLINE, progettato per un utilizzo ottimale su superfici di 1125 mm. Realizzato in acciaio inox di alta qualità, questo accessorio si distingue per il suo elegante colore grigio. Ideale per chi cerca un prodotto durevole e funzionale, L3ASKL20 è perfetto per completare le proprie attrezzature elettriche, garantendo prestazioni eccellenti e un design raffinato. Scegli la qualità e l affidabilità che solo un accessorio in acciaio inox può offrire.

prodotto Sustainable

Si

colore

Grigio

larghezza

2 mm

altezza

15 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

57 mm

materiale

Acciaio inox

Accessorio

Serie

Acces / SKYLINE

Produttore

Accessorio SKL acciaio inox 1125mm per illuminazione interna