Prodotti /

Cod. Rexel
L3ASKL4622
Cod. Produttore
ASKL4622

Informazioni di prodotto

Acc. SKL sosp. LAZ HF, per 1125mm 2m 3 pzz

Documentazione tecnica

ACC. SKL SOSP. LAZ HF, PER 1125MM,Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: ACC. SKL SOSP. LAZ HF, PER 1125MM,Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

colore

Grigio

Protezione della superficie

Zincato

lunghezza del cavo

2 m

tipo di sblocco

Altro

Tipo di terminazione

Fune di sospensione

Fissaggio finale

Con loop

Diametro del avo

1,5 mm

Materiale del cavo

Acciaio inossidabile

Materiale foro/tenditore

Acciaio inossidabile

Serie

Acces / SKYLINE