Prodotti /

Cod. Rexel
L3ASKL2522
Cod. Produttore
ASKL2522

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ACC. SKL sosp. J90 HF
  • Lunghezza: 1125 mm
  • Altezza cavo: 2 m
  • Quantità: 2 pezzi
  • Serie: Acces. SKYLINE
  • Tipo: Accessorio sospensione
  • Utilizzo: Per lampade lineari
  • Produzione: Su richiesta

Documentazione tecnica

Accessorio di sospensione SKL J90 HF progettato per il sistema lineare Skyline, ideale per il fissaggio di corpi illuminanti su binari di lunghezza 1125 mm. Realizzato con materiali resistenti per garantire stabilità e sicurezza nell'installazione, è fornito in confezione da due pezzi con cavo di sospensione lungo 2 metri. Questo componente è specificamente studiato per applicazioni elettriche professionali, assicurando un montaggio preciso e affidabile in ambienti tecnici e commerciali. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: ACC. SKL SOSP. J90 HF, PER 1125MM,Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

colore

Grigio

Protezione della superficie

Zincato

lunghezza del cavo

2 m

tipo di sblocco

Altro

Tipo di terminazione

Fune di sospensione

Fissaggio finale

Altro

Diametro del avo

1,5 mm

Materiale del cavo

Acciaio inossidabile

Materiale foro/tenditore

Acciaio inossidabile

Serie

Acces / SKYLINE

Produttore

Acc. sospensione SKL J90 HF 1125mm illuminazione ambienti lavoro