Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Cod. Rexel
L3ASKL22
Cod. Produttore
ASKL22

Informazioni di prodotto

  • Serie: Acces. SKYLINE
  • Accessorio sospensione eco
  • Per lunghezza 1125 mm
  • Confezione da 2 pezzi
  • Installazione semplice
  • Materiali di alta qualità
  • Design robusto
  • Applicazioni lineari

Documentazione tecnica

Accessorio sospensione SKL ECO progettato per sistemi lineari con lunghezza di 1125 mm. Realizzato in materiale metallico resistente, consente un fissaggio sicuro e stabile per l'installazione di componenti elettrici sospesi. Il prodotto viene fornito in confezione da 2 pezzi, ideale per applicazioni che richiedono supporti affidabili e durevoli nel tempo. La soluzione è pensata per garantire facilità di montaggio e compatibilità con sistemi di illuminazione lineare, offrendo un supporto efficiente e funzionale per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Scopri l'ACC. SKL SOSP. ECO, progettato per un'installazione semplice e funzionale. Questo accessorio è ideale per applicazioni di 1125mm e viene fornito in una confezione da 2 pezzi, garantendo praticità e versatilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto della famiglia SKYLINE unisce design e funzionalità, rendendolo una scelta eccellente per le tue esigenze elettriche. La sua costruzione robusta assicura durata e affidabilità nel tempo.

prodotto Sustainable

Si

colore

Grigio

Protezione della superficie

Zincato

tipo di sblocco

Altro

Tipo di terminazione

Fune di sospensione

Fissaggio finale

Con finitura decorata

Diametro del avo

1,5 mm

Materiale del cavo

Acciaio inossidabile

Materiale foro/tenditore

Acciaio inossidabile

Serie

Acces / SKYLINE

Produttore

Accessorio sospensione eco SKL 1125mm confezione 2 pz