›

Accessorio sospensione SKL DEC HF 845mm 2 pezzi

Cod. Rexel L3ASKL1322
Cod. Produttore ASKL1322

Informazioni principali

  • Serie: Acces. SKYLINE
  • Compatibile con: 845 mm
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Quantità inclusa: 2 pezzi
  • Materiali: Alta qualità
  • Design: Elegante e funzionale
  • Installazione: Semplice e duratura
  • Applicazioni: Versatile

Descrizione del prodotto

Accessorio di sospensione per sistemi lineari, progettato per garantire un fissaggio sicuro e stabile di elementi con lunghezza di 845 mm. Realizzato con materiali resistenti, questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto affidabile e durevole. Il prodotto è fornito in confezione da due pezzi con cavi di sospensione lunghi 2 metri, adatti per installazioni che necessitano di regolazione dell’altezza e stabilità strutturale. La finitura è pensata per integrarsi con sistemi di illuminazione lineare, assicurando funzionalità e design essenziale. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Scopri l'ACC. SKL SOSP. DEC HF, un accessorio progettato per una sospensione elegante e funzionale. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è ideale per applicazioni di 845 mm. La sua versatilità lo rende perfetto per diversi contesti, garantendo un'installazione semplice e duratura. Con un design raffinato, l'ACC. SKL SOSP. DEC HF si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, offrendo un tocco di stile e modernità.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Protezione della superficie

Zincato

lunghezza del cavo

2 m

tipo di sblocco

Altro

Con finitura decorativa

Tipo di terminazione

Fune di sospensione

Fissaggio finale

Con finitura decorata

Diametro del avo

1,5 mm

Materiale del cavo

Acciaio inossidabile

Materiale foro/tenditore

Acciaio inossidabile

Serie

Acces / SKYLINE

Accessorio sospensione SKL DEC HF 845mm 2 pezzi