Prodotti /

Cod. Rexel
L3ASKL1312
Cod. Produttore
ASKL1312

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ACC. SKL SOSP. DEC HF, PER 845MM, 1
  • Lunghezza: 1 metro
  • Quantità: 2 pezzi
  • Serie: Acces. SKYLINE
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Sospensione decorativa
  • Installazione: Semplice e funzionale
  • Dimensioni supportate: 845 mm

Documentazione tecnica

Accessorio di sospensione per sistemi di illuminazione lineare, progettato per garantire un fissaggio stabile e sicuro su strutture con distanza di 845 mm. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente assicura durata e affidabilità nel tempo, ideale per applicazioni elettriche professionali. La sua struttura compatta e funzionale permette un'installazione semplice e precisa, contribuendo a mantenere l'estetica e la sicurezza dell'impianto. Perfetto per utilizzi in ambienti che richiedono soluzioni di sospensione robuste e di qualità. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Scopri l'innovativa sospensione decorativa L3ASKL1312, un accessorio pensato per garantire un'installazione semplice e funzionale. Realizzata in materiali di alta qualità, questa sospensione è progettata per adattarsi a strutture di 845 mm, offrendo una soluzione elegante e versatile per i tuoi progetti elettrici. Con il suo design raffinato, L3ASKL1312 rappresenta un'ottima scelta per chi cerca un equilibrio tra stile e funzionalità nel settore elettrico.

colore

Grigio

Protezione della superficie

Zincato

lunghezza del cavo

1 m

tipo di sblocco

Altro

Con finitura decorativa

Tipo di terminazione

Fune di sospensione

Fissaggio finale

Con finitura decorata

Diametro del avo

1,5 mm

Materiale del cavo

Acciaio inossidabile

Materiale foro/tenditore

Acciaio inossidabile

Serie

Acces / SKYLINE

Produttore

Sospensione decorativa SKL HF 845mm accessorio elettrico