›

Accessorio sospensione SKL DEC HF 565mm per installazioni robuste

Cod. Rexel L3ASKL0322
Cod. Produttore ASKL0322

Informazioni principali

  • Descrizione: ACC. SKL SOSP. DEC HF
  • Lunghezza: 565 mm
  • Cavo: 2 m
  • Quantità: 2 pezzi
  • Serie: Acces. SKYLINE
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Sicura e stabile
  • Applicazioni: Versatile

Descrizione del prodotto

Accessorio di sospensione per sistema lineare SKYLINE, modello ASKL0322. Progettato per garantire un'installazione sicura e stabile, è indicato per sospendere elementi con lunghezza di 565 mm. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo. Il kit comprende due pezzi con cavo di sospensione lungo 2 metri, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza nell'installazione di apparecchi lineari. Questo accessorio è perfetto per chi cerca soluzioni funzionali e di alta qualità nel settore dell'illuminazione elettrica. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Scopri l'innovativo accessorio SKL SOSP DEC HF, progettato per una sospensione elegante e funzionale. Con una lunghezza di 565 mm, questo prodotto è ideale per garantire un'installazione sicura e stabile. Realizzato con materiali di alta qualità, l'accessorio unisce resistenza e design moderno, perfetto per ogni ambiente. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici applicazioni, offrendo una soluzione pratica e stilosa per le tue esigenze di sospensione.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Protezione della superficie

Zincato

lunghezza del cavo

2 m

tipo di sblocco

Altro

Con finitura decorativa

Tipo di terminazione

Fune di sospensione

Fissaggio finale

Con finitura decorata

Diametro del avo

1,5 mm

Materiale del cavo

Acciaio inossidabile

Materiale foro/tenditore

Acciaio inossidabile

Serie

Acces / SKYLINE

Accessorio sospensione SKL DEC HF 565mm per installazioni robuste