› Illuminazione

Accessorio sospensione decorativa SKL HF 565mm per impianti elettrici

Cod. Rexel L3ASKL0312
Cod. Produttore ASKL0312

Informazioni principali

  • Serie: Acces. SKYLINE
  • Lunghezza sospensione: 565 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile e rapida
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Design: Elegante e moderno
  • Quantità confezione: 2 pezzi
  • Uso: Sospensione decorativa

Descrizione del prodotto

Accessorio di sospensione per sistemi lineari, progettato per garantire una fissazione stabile e sicura. Realizzato per applicazioni con lunghezza di 565 mm, offre una soluzione affidabile per il montaggio di apparecchiature elettriche. La struttura è caratterizzata da un design funzionale e robusto, ideale per installazioni che richiedono precisione e durata nel tempo. Questo componente è parte integrante degli accessori per sistemi SKYLINE, assicurando compatibilità e facilità di integrazione negli impianti elettrici. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il modello L3ASKL0312 è un accessorio di sospensione decorativa per impianti elettrici, progettato per un'installazione di 565 mm. Realizzato in materiali di alta qualità, questo accessorio combina funzionalità e design elegante, rendendolo ideale per ambienti moderni e professionali. La sua versatilità lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni, contribuendo a garantire la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici. La facilità di installazione e l'attenzione ai dettagli nella progettazione lo rendono una scelta perfetta per chi cerca soluzioni pratiche senza compromettere l'estetica. Con il suo design raffinato, questo accessorio non solo svolge la sua funzione, ma arricchisce anche l'ambiente in cui è collocato.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Protezione della superficie

Zincato

lunghezza del cavo

1 m

tipo di sblocco

Altro

Con finitura decorativa

Tipo di terminazione

Fune di sospensione

Fissaggio finale

Con finitura decorata

Diametro del avo

1,5 mm

Materiale del cavo

Acciaio inossidabile

Materiale foro/tenditore

Acciaio inossidabile

Serie

Acces / SKYLINE

Accessorio sospensione decorativa SKL HF 565mm per impianti elettrici