›

Accessorio SKL sospeso DEC HF 1405mm per installazioni elettriche

Cod. Rexel L3ASKL3322
Cod. Produttore ASKL3322

Informazioni principali

  • Serie: Acces. SKYLINE
  • Lunghezza: 1405 mm
  • Tipo: Accessorio sospensione
  • Modello: DEC HF
  • Quantità confezione: 3 pezzi
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Produzione: Su richiesta

Descrizione del prodotto

Accessorio di sospensione SKL DEC HF progettato per l'installazione di sistemi lineari con lunghezza di 1405 mm. Realizzato per garantire un fissaggio sicuro e stabile, questo componente è ideale per applicazioni in ambito elettrico dove è richiesta una sospensione affidabile. La sua struttura robusta assicura durata e resistenza nel tempo. Prodotto disponibile su richiesta, perfetto per completare impianti di illuminazione o sistemi elettrici sospesi. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Scopri l'innovativo accessorio SKL SOSP DEC HF, progettato per una lunghezza di 1405 mm. Questo prodotto della famiglia SKYLINE è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo resistenza e durata nel tempo. Perfetto per applicazioni elettriche, offre una soluzione efficiente e funzionale per le tue esigenze. Con un design moderno, si integra facilmente in diversi contesti, rendendo ogni installazione semplice e sicura. Scegli un accessorio che unisce prestazioni elevate e praticità.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Protezione della superficie

Zincato

lunghezza del cavo

2 m

tipo di sblocco

Altro

Con finitura decorativa

Tipo di terminazione

Fune di sospensione

Fissaggio finale

Con finitura decorata

Diametro del avo

1,5 mm

Materiale del cavo

Acciaio inossidabile

Materiale foro/tenditore

Acciaio inossidabile

Serie

Acces / SKYLINE

Accessorio SKL sospeso DEC HF 1405mm per installazioni elettriche