›

Accessorio sospensione DEC HF 1125mm per illuminazione SKYLINE

Cod. Rexel L3ASKL2322
Cod. Produttore ASKL2322

Informazioni principali

  • Serie: Acces. SKYLINE
  • Installazione: 1125 mm
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Quantità: 2 pezzi
  • Tipo: Accessorio sospensione
  • Materiali: Alta qualità
  • Design: Funzionale e moderno
  • Applicazioni: Versatile

Descrizione del prodotto

Accessorio di sospensione per sistemi lineari elettrici, progettato per garantire un fissaggio stabile e sicuro. Questo componente è specifico per l'installazione a sospensione di apparecchi con dimensione di 1125 mm, con una lunghezza del cavo di 2 metri. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo, ideale per applicazioni in ambito elettrico dove è richiesta una sospensione precisa e robusta. Perfetto per ambienti professionali che necessitano di soluzioni funzionali per il montaggio di apparecchiature lineari. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Presentiamo l'ACC. SKL SOSP. DEC HF, progettato per un'installazione di 1125 mm. Questo accessorio è parte della gamma SKYLINE, un marchio noto per la sua qualità e innovazione nel campo elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, offre robustezza e durata nel tempo. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni, garantendo prestazioni elevate. Con un design funzionale, si integra perfettamente in ogni ambiente, contribuendo a un'illuminazione efficiente e moderna.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Protezione della superficie

Zincato

lunghezza del cavo

2 m

tipo di sblocco

Altro

Con finitura decorativa

Tipo di terminazione

Fune di sospensione

Fissaggio finale

Con finitura decorata

Diametro del avo

1,5 mm

Materiale del cavo

Acciaio inossidabile

Materiale foro/tenditore

Acciaio inossidabile

Serie

Acces / SKYLINE

Accessorio sospensione DEC HF 1125mm per illuminazione SKYLINE