Prodotti /

Cod. Rexel
L3ASKL2312
Cod. Produttore
ASKL2312

Informazioni di prodotto

  • Serie: Acces. SKYLINE
  • Compatibile con 1125 mm
  • Tipo: Accessorio sospensione
  • Quantità: 2 pezzi
  • Lunghezza cavo: 1 metro
  • Applicazione: Illuminazione lineare
  • Produzione: Su richiesta
  • Categoria: Accessori per lampade

Documentazione tecnica

Accessorio di sospensione SKL progettato per l'installazione di sistemi lineari con lunghezza di 1125 mm. Questo componente è realizzato per garantire una sospensione stabile e sicura, ideale per applicazioni elettriche che richiedono supporti affidabili e di alta qualità. La struttura è compatta e funzionale, adatta a integrarsi perfettamente nei sistemi di illuminazione lineare, offrendo robustezza e durata nel tempo. Disponibile in confezioni da due pezzi, rappresenta una soluzione efficiente per il fissaggio e la sospensione di apparecchiature elettriche. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: ACC. SKL SOSP. DEC HF, PER 1125MM,Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

colore

Grigio

Protezione della superficie

Zincato

lunghezza del cavo

1 m

tipo di sblocco

Altro

Con finitura decorativa

Tipo di terminazione

Fune di sospensione

Fissaggio finale

Con finitura decorata

Diametro del avo

1,5 mm

Materiale del cavo

Acciaio inossidabile

Materiale foro/tenditore

Acciaio inossidabile

Serie

Acces / SKYLINE

Produttore

Accessorio sospensione SKL DEC HF 1125mm illuminazione ambienti lavoro