Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Cod. Rexel
L3ASKL12
Cod. Produttore
ASKL12

Informazioni di prodotto

  • Serie: Acces. SKYLINE
  • Lunghezza: 845 mm
  • Tipo: Accessorio sospensione
  • Quantità: 2 pezzi
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Illuminazione lineare
  • Design: Funzionale e decorativo
  • Uso: Residenziale e commerciale

Documentazione tecnica

Accessorio sospensione decorativo in versione eco, progettato per l'installazione su sistemi lineari con lunghezza di 845 mm. Realizzato in materiale metallico resistente, garantisce un fissaggio sicuro e stabile per elementi di illuminazione o strutture elettriche sospese. Ideale per applicazioni in ambito elettrico, assicura funzionalità e durata nel tempo mantenendo un design essenziale e compatto. Confezionato in coppia, è un componente affidabile per il montaggio di sistemi sospesi. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il L3ASKL12 è un accessorio di sospensione decorativa progettato per garantire un'installazione sicura e funzionale. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono una lunghezza di 845 mm, offrendo versatilità e robustezza. La sua compatibilità con vari sistemi di illuminazione lo rende una scelta eccellente per chi cerca soluzioni pratiche e affidabili nel campo dell'illuminazione. Grazie al suo design funzionale, il L3ASKL12 si integra perfettamente in diversi contesti, sia residenziali che commerciali, garantendo un'illuminazione efficiente e di qualità. Questo accessorio è la risposta alle esigenze di chi desidera un prodotto che unisca estetica e prestazioni elevate, contribuendo a creare ambienti luminosi e accoglienti.

colore

Grigio

Protezione della superficie

Zincato

tipo di sblocco

Altro

Tipo di terminazione

Fune di sospensione

Fissaggio finale

Con finitura decorata

Diametro del avo

1,5 mm

Materiale del cavo

Acciaio inossidabile

Materiale foro/tenditore

Acciaio inossidabile

Serie

Acces / SKYLINE

Produttore

Accessorio sospensione decorativa 845mm per illuminazione tecnico-commerciale