›

Accessorio sospensione decorativa 845mm per sistemi illuminazione

Cod. Rexel L3ASKL1311
Cod. Produttore ASKL1311

Informazioni principali

  • Tipo: Accessorio sospensione
  • Lunghezza: 845 mm
  • Quantità: 2 pezzi
  • Applicazione: Illuminazione
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Elegante e funzionale
  • Serie: Acces. SKYLINE
  • Produzione: Su richiesta

Descrizione del prodotto

Accessorio di sospensione per sistemi lineari della serie Skyline, progettato per garantire un montaggio sicuro e stabile. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto per cavi di sospensione da 845 mm, offrendo robustezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono un supporto preciso e duraturo, questo accessorio assicura una facile integrazione con i componenti della linea Skyline, mantenendo un design funzionale e discreto. La sua struttura è pensata per resistere a sollecitazioni meccaniche, garantendo performance costanti nel tempo. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il prodotto L3ASKL1311 è un accessorio di sospensione decorativa, progettato per un'installazione semplice e funzionale. Con una lunghezza di 845 mm, questo elemento è ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e durata nel tempo. La sua forma elegante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo una scelta versatile per chi cerca un tocco di stile e funzionalità. Questo accessorio è particolarmente adatto per l'installazione di sistemi di illuminazione, offrendo una soluzione pratica e estetica per i progetti di cablaggio. Con L3ASKL1311, la combinazione di design e funzionalità è assicurata, rendendolo un elemento essenziale per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Protezione della superficie

Zincato

lunghezza del cavo

1 m

tipo di sblocco

Altro

Con finitura decorativa

Tipo di terminazione

Fune di sospensione

Fissaggio finale

Con finitura decorata

Diametro del avo

1,5 mm

Materiale del cavo

Acciaio inossidabile

Materiale foro/tenditore

Acciaio inossidabile

Serie

Acces / SKYLINE

Accessorio sospensione decorativa 845mm per sistemi illuminazione