Prodotti /

Cod. Rexel
L3ASKL0311
Cod. Produttore
ASKL0311

Informazioni di prodotto

  • Serie: Acces. SKYLINE
  • Lunghezza: 565 mm
  • Tipo: Sospensione decorativa
  • Materiali: Alta qualità
  • Uso: Residenziale e commerciale
  • Stabilità: Ottimale
  • Finitura: Elegante
  • Confezione: 2 pezzi

Documentazione tecnica

Accessorio di sospensione per sistemi lineari della serie SKYLINE, progettato per garantire un fissaggio sicuro e stabile. Realizzato in materiale resistente, è adatto per un utilizzo con cavi di lunghezza 565 mm, offrendo una soluzione funzionale per il montaggio di apparecchiature elettriche. Ideale per installazioni che richiedono componenti affidabili e di qualità, questo accessorio supporta efficacemente la sospensione di elementi decorativi o funzionali in ambito elettrico. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo e facilità di installazione. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: La sospensione decorativa per l'installazione elettrica L3ASKL0311 è un accessorio versatile progettato per un'installazione semplice e sicura. Realizzata con materiali di alta qualità, questa sospensione è ideale per applicazioni in ambienti residenziali e commerciali. Con una lunghezza di 565 mm, offre la flessibilità necessaria per adattarsi a diverse configurazioni di illuminazione. La sua progettazione attenta garantisce una stabilità ottimale, rendendola perfetta per l'uso con vari tipi di lampade e apparecchi. La finitura elegante si integra armoniosamente con qualsiasi arredamento, contribuendo a creare un'atmosfera accogliente e moderna. Questo prodotto è la scelta ideale per chi cerca un accessorio funzionale e stiloso per le proprie esigenze di illuminazione.

colore

Grigio

Protezione della superficie

Zincato

lunghezza del cavo

1 m

tipo di sblocco

Altro

Con finitura decorativa

Tipo di terminazione

Fune di sospensione

Fissaggio finale

Con finitura decorata

Diametro del avo

1,5 mm

Materiale del cavo

Acciaio inossidabile

Materiale foro/tenditore

Acciaio inossidabile

Serie

Acces / SKYLINE

Produttore

Sospensione decorativa elettrica 565mm per ambienti residenziali e commerciali