Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Sospensioni industriali /

Cod. Rexel
L3ASKL3311
Cod. Produttore
ASKL3311

Informazioni di prodotto

  • Serie: Acces. SKYLINE
  • Lunghezza: 1405 mm
  • Tipo: Accessorio sospensione
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e funzionale
  • Utilizzo: Applicazioni elettriche
  • Confezione: 3 pezzi
  • Dimensioni: 1 metro

Documentazione tecnica

Accessorio di sospensione per sistemi lineari, progettato per il fissaggio e il supporto di strutture con lunghezza di 1405 mm. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire robustezza e durata nel tempo, questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono stabilità e affidabilità. La sua configurazione permette un montaggio semplice e sicuro, rendendolo adatto a installazioni professionali in ambienti industriali o commerciali. Prodotto su richiesta, è disponibile in confezioni da tre pezzi. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il prodotto L3ASKL3311 è un accessorio progettato per un'installazione semplice e funzionale. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. Con una lunghezza di 1405 mm, l'accessorio è perfetto per soddisfare le esigenze di montaggio in spazi ristretti o in situazioni in cui è necessaria una connessione sicura e stabile. La sua versatilità lo rende adatto per una vasta gamma di utilizzi, rendendolo un elemento essenziale per professionisti del settore elettrico. La progettazione attenta e i materiali selezionati garantiscono una lunga durata e prestazioni elevate, contribuendo a un'installazione efficace e duratura. Con questo accessorio, gli installatori possono contare su un supporto solido e affidabile per i loro progetti elettrici.

colore

Grigio

Protezione della superficie

Zincato

lunghezza del cavo

1 m

tipo di sblocco

Altro

Con finitura decorativa

Tipo di terminazione

Fune di sospensione

Fissaggio finale

Con finitura decorata

Diametro del avo

1,5 mm

Materiale del cavo

Acciaio inossidabile

Materiale foro/tenditore

Acciaio inossidabile

Serie

Acces / SKYLINE

Produttore

Accessorio sospensione DEC AM 1405mm per illuminazione tecnica industriale