Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Cod. Rexel
L3ASKL2311
Cod. Produttore
ASKL2311

Informazioni di prodotto

  • Serie: Acces. SKYLINE
  • Compatibile con 1125 mm lunghezza
  • Finitura elegante e robusta
  • Installazione semplice e sicura
  • Materiali di alta qualità
  • Dimensioni: 1 metro
  • Confezione: 2 pezzi
  • Applicazione: accessorio sospensione

Documentazione tecnica

Accessorio di sospensione decorativo per sistemi lineari, progettato per garantire un fissaggio sicuro e stabile delle strutture. Questo componente è realizzato con materiali di alta qualità, studiato per un utilizzo versatile in impianti elettrici con lunghezza di 1125 mm. Ideale per applicazioni che richiedono un supporto affidabile e un design discreto, si presenta in confezione da due pezzi. La sua costruzione robusta assicura durabilità e resistenza nel tempo, rendendolo un elemento fondamentale per l’installazione di sistemi lineari di illuminazione e altri impianti elettrici. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Scopri l'ACC. SKL SOSP. DEC AM, progettato per un'installazione semplice e sicura. Questo accessorio è ideale per applicazioni con una lunghezza di 1125 mm, garantendo versatilità e prestazioni elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, offre robustezza e durata nel tempo. La sua finitura elegante si integra perfettamente in ogni ambiente, rendendolo una scelta ideale per chi cerca funzionalità e stile. Perfetto per i tuoi progetti elettrici, l'ACC. SKL SOSP. DEC AM è la soluzione che stavi cercando.

prodotto Sustainable

Si

colore

Grigio

Protezione della superficie

Zincato

lunghezza del cavo

1 m

tipo di sblocco

Altro

Con finitura decorativa

Tipo di terminazione

Fune di sospensione

Fissaggio finale

Con finitura decorata

Diametro del avo

1,5 mm

Materiale del cavo

Acciaio inossidabile

Materiale foro/tenditore

Acciaio inossidabile

Serie

Acces / SKYLINE

Produttore

Accessorio sospensione SKL DEC AM 1125mm installazione elettrica