Prodotti /

Cod. Rexel
L3ASKL81
Cod. Produttore
ASKL81

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox
  • Tipo: Accessorio magnetico
  • Lunghezza: 1405 mm
  • Colore: Grigio
  • Montaggio: Superficie metallica
  • Quantità confezione: 4 pezzi
  • Serie: Acces. SKYLINE
  • Funzionalità: Facile installazione

Documentazione tecnica

Accessorio di superficie magnetico realizzato in acciaio inox di colore grigio, progettato per garantire una fissazione sicura e duratura. Questo componente magnetico è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e affidabilità, offrendo una soluzione pratica per il montaggio su superfici metalliche. La sua struttura robusta e il materiale di alta qualità assicurano una lunga durata nel tempo, rendendolo un accessorio versatile e funzionale per installazioni professionali. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: L3ASKL81 è un accessorio magnetico di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzato in acciaio inox, questo prodotto offre una resistenza e una durabilità superiori, rendendolo ideale per installazioni in ambienti esigenti. La sua colorazione grigia si integra perfettamente in qualsiasi contesto, garantendo un aspetto professionale e discreto. Questo accessorio è particolarmente utile per il montaggio su superfici metalliche, grazie alla sua funzionalità magnetica che facilita l'installazione. La progettazione intelligente consente un utilizzo versatile, rendendolo adatto per vari tipi di impianti elettrici. Con L3ASKL81, gli installatori possono contare su un componente affidabile, che non solo semplifica il processo di montaggio, ma assicura anche una connessione sicura e stabile.

prodotto Sustainable

Si

colore

Grigio

larghezza

56 mm

altezza

4 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

diametro

18 mm

lunghezza

56 mm

materiale

Acciaio inox

Accessorio

Serie

Acces / SKYLINE

Produttore

Accessorio magnetico SKL acciaio inox montaggio superfici metalliche