Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

Cod. Rexel
L3ASKL71
Cod. Produttore
ASKL71

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox
  • Colore: Grigio
  • Lunghezza: 1125 mm
  • Quantità: 4 pezzi
  • Tipo: Accessorio magnetico
  • Applicazione: Superficie
  • Serie: Acces. SKYLINE
  • Produzione: Su richiesta

Documentazione tecnica

Accessorio di superficie magnetico realizzato in acciaio inox di colore grigio, progettato per garantire un fissaggio sicuro e duraturo. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto magnetico stabile, combinando resistenza e funzionalità in un design compatto. La sua struttura in acciaio inox assicura elevata durabilità e resistenza alla corrosione, rendendolo adatto anche per ambienti esposti. Prodotto specifico per utilizzi tecnici, rappresenta una soluzione affidabile per il fissaggio magnetico in sistemi elettrici. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Scopri l'accessorio di superficie magnetico L3ASKL71, un elemento essenziale per ogni progetto elettrico. Realizzato in acciaio inox di alta qualità, questo accessorio presenta un elegante colore grigio, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La sua robustezza e versatilità lo rendono ideale per diverse applicazioni. Con il design innovativo, il L3ASKL71 è perfetto per chi cerca soluzioni affidabili e durature nel settore elettrico.

colore

Grigio

larghezza

56 mm

altezza

4 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

diametro

18 mm

lunghezza

56 mm

materiale

Acciaio inox

Accessorio

Serie

Acces / SKYLINE

Produttore

Accessorio superficie magnetico acciaio inox grigio per elettrico