Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE387416
Cod. Produttore
387416
Cod. EAN
8009561510838

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 333 x 248 mm
  • Spessore: 2 mm
  • Uso: per cassetta 387746
  • Serie: RTA
  • Materiale: acciaio
  • Protezione: base solida
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Piastre di fondo 333 x 248 mm, spessore 2 mm per cassetta 387746.

larghezza

248 mm

altezza

333 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

RTA

Produttore

ACC. PIASTRA DI FONDO PER CASSETTA