Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE387412
Cod. Produttore
387412
Cod. EAN
8009561510715

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 147 x 123 mm
  • Spessore: 1,5 mm
  • Applicazione: per cassetta 387742
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: RTA
  • Tipo: Piastre di fondo
  • Materiale: Acciaio
  • Uso: Accessori per cassette

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Piastre di fondo 147 x 123 mm, spessore 1,5 mm per cassetta 387742.

larghezza

123 mm

altezza

147 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

RTA

Produttore

ACC. PIASTRA DI FONDO PER CASSETTA