Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE387411
Cod. Produttore
387411
Cod. EAN
8009561510685

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ACC. PIASTRA DI FONDO
  • Dimensioni: 122 x 97 mm
  • Spessore: 1,5 mm
  • Compatibilità: cassetta 387741
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 40 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Piastre di fondo 122 x 97 mm, spessore 1,5 mm per cassetta 387741.

larghezza

97 mm

altezza

122 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

RTA

Produttore

ACC. PIASTRA DI FONDO PER CASSETTA