›

ACC. NEON FLEX 360 22MM PER CLB19 N

Cod. Rexel L3ASLCLB2
Cod. Produttore ASLCLB2

Informazioni principali

  • Dimensioni: 22 mm
  • Compatibilità: CLB19 N
  • Tipo: Accessorio neon flessibile
  • Installazione: Facile e rapida
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Professionali
  • Illuminazione: Uniforme e duratura
  • Serie: L3ASLCLB2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Accessorio neon flessibile da 22 mm progettato per l'installazione con CLB19 N, ideale per applicazioni elettriche che richiedono soluzioni luminose flessibili e resistenti. Questo componente garantisce facilità di montaggio e affidabilità, assicurando un'illuminazione uniforme e duratura in ambienti professionali. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto per integrare sistemi di illuminazione neon in modo versatile e sicuro.
ACC. NEON FLEX 360 22MM PER CLB19 N