Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

Cod. Rexel
L3AEP120
Cod. Produttore
AEP120
Cod. EAN
8436049269948

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Alluminio
  • Installazione: Incasso
  • Lunghezza esterna: 35 mm
  • Larghezza esterna: 20 mm
  • Altezza/Profondità: 32 mm
  • Garanzia: 5 anni
  • Serie: Acces. Paneles
  • Confezione: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Accessori da incasso per pinze pannello di dimensioni 30x120 e 60x120, realizzati in alluminio resistente e leggero. Progettati per un'installazione a incasso, garantiscono una perfetta integrazione e fissaggio sicuro delle pinze sul pannello. Le dimensioni esterne sono 35 mm di lunghezza, 20 mm di larghezza e 32 mm di altezza/profondità, ottimizzate per un montaggio preciso e stabile. Questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e qualità nei componenti di fissaggio dei pannelli. Disponibile con garanzia di cinque anni, assicura durata e performance costanti nel tempo. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Scopri l'innovativo accessorio da incasso per pinze pannello 30X1, il L3AEP120. Prodotto con materiali di alta qualità, questo accessorio è progettato per garantire un'installazione semplice e sicura. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con un design funzionale e compatto, il L3AEP120 si integra perfettamente in qualsiasi progetto, offrendo prestazioni affidabili e durature. Scegli un prodotto che unisce praticità e efficienza per le tue esigenze elettriche.

Serie

Acces / Paneles

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Accessorio incasso pinze pannello 30x120 per installazioni elettriche